A 18 13X457

optibelt VB A/13

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:13 X 457
Rubix:798356642000
fabricante:1796753
EAN:4014486032499
brand logo
Resumen técnico
Perfila/13
Designación de la correraa18
Longitud interior457 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 18 13X457


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x34x34 mm
Peso neto50 g
Perfila/13
Designación de la correraa18
Longitud interior457 mm
Longitud exterior507 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa487 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,57 Sin IVA
/ unidad
9,16 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días