Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 480 X 504 X 7,60 X 12 PTFE B602
Rubix:781101783038
fabricante:24268686


Resumen técnico
| Diámetro interior | 480 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 504 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 480 504 8,1 (24268686
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 480 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 504 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | merkel omega oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1589,75 € Sin IVA
/ unidad
1923,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días