Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24332956
Rubix:781101311038
fabricante:24332956


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 29.3 mm |
| Altura | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 22 29,3 3,65 24223120
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 29.3 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | merkel omega oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,04 € Sin IVA
/ unidad
183,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días