Referencias
IMI Norgren:L73M-4GP-ETN
Rubix:798799371000
fabricante:L73M-4GP-ETN

Detalles de producto : L73M-4GP-ETN
Lubricador de microniebla G1/2
El sensor de caudal proporciona una relación aceite/aire casi constante en un amplio rango de caudales, mientras que la visibilidad total (360) de la cúpula de visualización del alimentador facilita el ajuste de la tasa de goteo. El diseño Excelon permite la instalación en línea o modular.
Información técnica
Atributos
| Material | aluminio (cuerpo), policarbonato transparente (copa) |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 3900 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,83 € Sin IVA
/ unidad
311,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días