Referencias
Roly:NAOS-55221/42
Rubix:799063297000





Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-42 NAOS MARINO/AMARILLO FLUOR AV
Pantalón multibolsillos de verano de alta visibilidad.
· Cinturilla elástica en la parte trasera.
· Dos bolsillos con tapeta en la parte trasera y con cierre de velcro.
· Dos bolsillos en el frontal y dos bolsillos laterales con fuelle y tapeta con cierre de velcro.
· Combinado en dos colores y con cintas reflectantes horizontales.
· Cinturilla elástica en la parte trasera.
· Dos bolsillos con tapeta en la parte trasera y con cierre de velcro.
· Dos bolsillos en el frontal y dos bolsillos laterales con fuelle y tapeta con cierre de velcro.
· Combinado en dos colores y con cintas reflectantes horizontales.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 42 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | amarillo |
| Gramaje | 200 g/m² |
| Material | 80% poliéster / 20% algodón, sarga. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,90 € Sin IVA
/ unidad
16,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Tamaño
42
