Referencias
GISS:880395
Rubix:798764238000
EAN:3660338338076

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 G-NANO CUT PU D
Guante de fibra de Nanofibras de carbono recubierto de Poliuretano gris en palma.
Cualidades
Very good dexterity. Excellent grip. Great breathability for maximum comfort. Touchscreen compatible. Flexible and breathable coating.
Aplicaciones
Sheet metal cutting, handling of sharp parts, ceramics, glassware, assembly, mounting, etc. Aerospace, automotive, metallurgy, maintenance, etc.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | fibra de vidrio |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | nanofibras de carbono |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,25 € Sin IVA
/ unidad
11,19 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
