Abrasivos
Pulido y lustrado
Pulido
Fieltro sobre varilla
MUELA FIELTRO FK KEL 3035/6 M
MUELA FIELTRO FK KEL 3035/6 M
Muelas de fieltro cónicas redondeadas KEL
Referencias
pferd:
44101721
rubix:
798689771000
ean:
4007220153826
Resumen técnico
Diámetro
30
mm
Forma
0
Diámetro de varilla
6
mm
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : MUELA FIELTRO FK KEL 3035/6 M
Forma KEL (cono) para el mecanizado de radios.
MUELA FIELTRO CÓN. RED. FK KEL 3035/6 M
Cualidades
A variety of diameters and shapes also make it possible to polish pieces with complex geometric shapes. PFERD felt tools can be profiled in many ways.
Aplicaciones
Felt tools are mainly used for very shiny polishing.
Información técnica
Atributos
Diámetro
30
mm
Forma
0
Diámetro de varilla
6
mm
Aplicación
Max speed: 15,500 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
13,42
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Crear PDF del producto