Referencias
Facom:2937B
Rubix:798526927000
EAN:3148518545242

Detalles de producto : 2937B ARMARIO 7 CAJONES
• Gran capacidad de almacenamiento y de carga. • 7 cajones de altura: - 4 cajones A. 75 mm. - 2 cajones A. 125 mm. - 1 cajones A.175 mm. • Los cajones pueden alojar 6 módulos "XL". • Correderas telescópicas con cojinetes de bolas alta resistencia, apertura al 100%. • Cargas admisibles: - 75 kg para los pequeños cajones (75). - 120 kg para los cajones grandes (125/175) – 2 pares de correderas. • Dimensiones útiles del cajón: L.840 xP.570 x A.50/75/125/175mm. • Los armarios son apilables (suministrados con un kit de conexión). • Seguridad: - Cierre centralizado de los cajones: los cajones se bloquean simultáneamente. (armario suministrado con 2 llaves). - Sistema antivuelco: el bloqueo individual de los cajones permite, cuando un cajón está abierto, bloquear los demás cajones. De esta forma se evita cualquier vuelco del armario. - Posibilidad de fijar los armarios al suelo.
MUEBLE CARGAS PESADAS CON 7 CAJONES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 184800 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 1090x830x1170 mm |
| Peso con embalaje | 184800 g |
| Número de cajones | 7 |
| Altura | 100 mm |
| Anchura | 980 mm |
| Profundidad | 680 mm |
| Tipo | drawer cabinet |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2070,75 € Sin IVA
/ unidad
2505,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
