M4C18.52P160B5 18.5KW 3000RPM 400/690 50HZ IP55 IE4 B5

Motor de CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:894264
Mecaline:M4C18.52P160B5
Rubix:799213733000
EAN:3660338524141
brand logo

Resumen técnico

Potencia18.5 kW
Tensión400/690 V
Velocidad3000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M4C18.52P160B5 18.5KW 3000RPM 400/690 50HZ IP55 IE4 B5


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 desde 0.12 kW hasta 0.55 kW. IE3 desde 0.75 kW hasta 55 kW e IE4 desde 4 kW hasta 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 18,5KW 3000rpm B5 160L 400/690v-3ph-50Hz IE4 HIERRO FUNDIDO IP55

Aplicaciones

Potencia rotativa

Información técnica


Atributos
Potencia18.5 kW
Tensión400/690 V
Velocidad3000 rpm
Materialhierro fundido
Altura de eje160 mm
Número de polos2
Clase de eficienciaie4
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje42 mm
Peso165 kg
3938,74 € Sin IVA
/ unidad
4765,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días