M2A0.376P080B34 0,37KW 1000RPM 230/400 50HZ IP55 IE2 B34
Motor de CA trifásico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:894666
Mecaline:M2A0.376P080B34
Rubix:799213884000
EAN:3660338522635



Documentos
Detalles de producto : M2A0.376P080B34 0,37KW 1000RPM 230/400 50HZ IP55 IE2 B34
Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 de 0.75 kW a 55 kW y IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 0,37KW 1000rpm B34 80M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
Cualidades
Aluminio, pintura RAL9006
Aplicaciones
Potencia rotativa
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.37 kW |
|---|---|
| Tensión | 230/400 V |
| Velocidad | 1000 rpm |
| Material | aluminio |
| Altura de eje | 80 mm |
| Número de polos | 6 |
| Clase de eficiencia | ie2 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 19 mm |
| Peso | 8.9 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,45 € Sin IVA
/ unidad
420,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días