M2A0.252P063B5 0,25KW 3000RPM 230/400 50HZ IP55 IE2 B5
Motor AC trifásico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:891469
Mecaline:M2A0.252P063B5
Rubix:799213887000
EAN:3660338522604



Documentos
Detalles de producto : M2A0.252P063B5 0,25KW 3000RPM 230/400 50HZ IP55 IE2 B5
Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 & above.
MOTOR 0,25KW 3000rpm B5 63M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
Cualidades
Aluminio, pintura RAL9006
Aplicaciones
Potencia rotativa
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.25 kW |
|---|---|
| Tensión | 230/400 V |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Material | aluminio |
| Altura de eje | 63 mm |
| Número de polos | 2 |
| Clase de eficiencia | ie2 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 11 mm |
| Peso | 3.9 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,24 € Sin IVA
/ unidad
247,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días