Referencias
Fischer:519451
Rubix:799304618000
fabricante:FIS SB 390 S
EAN:4048962161946

Documentos
Detalles de producto : ANCLAJE QUIMICO FIS SB 390 S
Mortero de inyección FIS SB
El mortero de inyección fischer Superbond-mortel FIS SB es un mortero híbrido a base de resina viniléster sin estireno. La tecnología de silanos proporciona una tensión de adherencia muy alta y, por tanto, un nivel de carga muy elevado. El Superbond-mortel FIS SB puede utilizarse con los componentes del sistema: la barra de anclaje FIS A, la barra de anclaje RG M y el anclaje roscado para armadura FRA y varillas de refuerzo. Al utilizar el anclaje de rosca interior RG M I, el punto de fijación puede desmontarse a ras de la superficie. El fischer Superbond-mortel FIS SB, junto con los componentes del sistema, es apto para fijaciones en interiores y exteriores, por ejemplo de pasamanos, pantallas acústicas o pesadas construcciones de acero.
Cualidades
• Gracias a la muy alta capacidad de sujeción, el Superbond-mortel FIS SB presenta una tensión de adherencia muy elevada • La profundidad de anclaje variable de 4 a 20 veces el diámetro es el compromiso perfecto entre capacidad de sujeción y tiempo de montaje • La resistencia a temperaturas de hasta 150 °C permite nuevas aplicaciones • El mortero puede utilizarse a temperaturas de hasta -15 °C • La combinación con el anclaje de rosca interior RG M I permite un desmontaje parcial y aporta una flexibilidad óptima • El sistema Superbond ha demostrado su eficacia tanto en hormigón fisurado como no fisurado • El cartucho de vidrio RSB ofrece un montaje rápido sin tiempo de espera en orificios perforados con diamante llenos de agua a -30 °C.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 77x74x250 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 825 g |
| Capacidad | 390 ml |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,39 € Sin IVA
/ unidad
41,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días