TRAJE T-L SPACEL 3000 RA/EBJ AMARILLO


Mono Spacel 3000 RAEBJ

Referencias
honeywell:4503000-L
rubix:798820387000
ean:3603837501350
Resumen técnico
TamañoL
Material PrincipalOtros
Tipo3b-4-5-6
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TRAJE T-L SPACEL 3000 RA/EBJ AMARILLO


Mono de película de polietileno de tres capas. Espesor 100 µm. Protección mejorada. Solapa adhesiva doble. Cremallera soldada. Categoría III, Tipo 3, 4, 5 y 6. Norma EN14605 / EN13982-1 / EN13034 / EN14126.

Cualidades

Excelente resistencia a la abrasión, la rotura y la perforación. Resistente al agua gracias a la soldadura "Spaseal", una tecnología exclusiva de Honeywell Safety Product para una mejor visibilidad. Un mono impermeable diseñado para proteger contra productos químicos. Su nuevo diseño ofrece una mejor ergonomía y protección. Modelo con elásticos en muñecas y tobillos.

Aplicaciones

Ropa de uso temporal. Para industrias químicas y petroquímicas, limpieza y mantenimiento industrial, descontaminación, transporte de materiales peligrosos, operaciones en áreas contaminadas, saneamiento, servicios de emergencia.

Información técnica


Atributos
TamañoL
Material PrincipalOtros
Tipo3b-4-5-6
Categoría3
ColorAmarillo
MaterialPolietileno 3 laminas
Gramaje100 g/m²
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,19 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h