Referencias
Portwest:CS12NARM
Rubix:799014619000
fabricante:CS12NARM
EAN:5036108129645

Detalles de producto : MONO T-M CS12 COLDSTORE MARINO
Buzo completo para protección al frío.
Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
Forro acolchado para aislamiento térmico
Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
Puño elástico para comodidad y calidez
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Extremos de las patas con cremallera, para
ajustar sobre las botas
Cierre auto adherente oculto para abrochar
más fácilmente
Certificado CE EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de
la superficie del tejido
Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
Forro acolchado para aislamiento térmico
Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
Puño elástico para comodidad y calidez
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Extremos de las patas con cremallera, para
ajustar sobre las botas
Cierre auto adherente oculto para abrochar
más fácilmente
Certificado CE EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de
la superficie del tejido
Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
Heavy-duty, all-in-one coverall for the ultimate in coldstore protection, this garment is warm yet unrestrictive. Reflective tape is used around the chest, back and legs for increased wearer visibility. Oversized hip pockets are perfect for storage and access while wearing gloves. The legs have reinforced knee patches for comfort. Knee length zippers and hook & loop fastening for easy fitting. For security and personalisation there is a chest pocket with clear ID pocket, as well as back-elastication for extra comfort.
Durable, breathable, windproof and water resistant fabric
Durable, breathable, windproof and water resistant fabric
Cualidades
Cinta reflectante alrededor del pecho, espalda y piernas para hacer más visible al usuario. Los sobre-dimensionados bolsillos de cadera son perfectos para guardar objetos y permiten su acceso con guantes. Las piernas tienen rodilleras reforzadas para mayor comodidad. Con cremalleras hasta la rodilla y cierre autoadherente para un ajuste más fácil. Por seguridad y personalización de la prenda, hay un bolsillo en el pecho con una ventana transparente para colocar la identificación. También tiene dorso elástico para un confort extra.
Aplicaciones
0
Información técnica
Atributos
| Tamaño | m |
|---|---|
| Material Principal | poliéster |
| Norma | en 342 (0,454 m²·k/w (b), 2, x) |
| Material | 100% poliéster |
| Resistencia al agua | si |
| Color | azul marino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,28 € Sin IVA
/ unidad
212,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días