MOCASIN T-47 TACORA BLANCO S2 SRC

Mocasín tacora s2 src

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:867212
Rubix:798950304000
EAN:3660338212260
867206
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato47
Cañabaja
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MOCASIN T-47 TACORA BLANCO S2 SRC


Vástago de microfibra hidrófuga blanca. Forro de tejido transpirable. Plantilla extraíble, anatómica, cubierta con un tejido transpirable, antimicótica, antideslizante y antifatiga.
Peso: 495 g*

VENTAJAS:
Punta de material compuesto perforada con membrana transpirable. Plantilla de PU compacta resistente a la abrasión, resistente al aceite, antideslizante y antiestática. Norma: EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Cualidades

Mocasín ultra ligero.
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato47
Cañabaja
Colorblanco
Material Principalmicrofibra
Materialmicrofibra hidrófuga
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,41 Sin IVA
/ unidad
59,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

47
Seleccione variantes (14)