Referencias
Festo:MLO-POT-360-TLF
Rubix:799269853000
fabricante:152627
EAN:4052568117511

Resumen técnico
| Material | wrought aluminum alloy, steel, die-cast aluminum, plastic |
|---|---|
| Tipo | displacement encoder |
| Tensión, mín. | 10 V |
Documentos
Detalles de producto : MLO-POT-360-TLF
Displacement encoder MLO-POT-360-TLF CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Measuring method: displacement encoder=Analogue, Ambient temperature=-30 - 100 °C, Recommended wiper current=< 1 µA, Max. intermittent wiper current=10 mA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 143 g |
|---|---|
| Material | wrought aluminum alloy, steel, die-cast aluminum, plastic |
| Tipo | displacement encoder |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 42 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,09 € Sin IVA
/ unidad
537,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días