AFD30-F03C-A <<DESCATALOGADO>>

Micro Separador de gotas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AFD30-F03C-A
Rubix:799158068000
EAN:3618035594158
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tipomicro separador de gotas
Tasa de flujo volumétrico240 l/min
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AFD30-F03C-A <<DESCATALOGADO>>


Microseparador de gotas de estilo modular
Capacidad nominal de filtración de 0,01 µm
Caudal máximo de hasta 600 l/min (ANR, 0,7MPa)
Tamaño de conexión de 1/8 a 1
Fácil sustitución y espacio de mantenimiento necesario reducido
Opción de drenaje automático de tipo flotante.
AFD20-40-A, Nuevo tipo modular, Filtro submicrónico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)57x171x53 mm
Peso neto521 g
Tipomicro separador de gotas
Tasa de flujo volumétrico240 l/min
Finura de filtro0.01 µm
Materialpolicarbonato (tazón);fundición inyectada de aluminio (cuerpo);policarbonato (protector del tazón)
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días