Referencias
SMC:AFD30-F03-A
Rubix:798395778000
fabricante:AFD30-F03-A
EAN:3618030268252

Resumen técnico
| Tipo | mass pro 3/8 modular |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 240 l/min |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : AFD30-F03-A <<DESCATALOGADO>>
Microseparador de gotas de estilo modular
Capacidad nominal de filtración de 0,01 µm
Caudal máximo de hasta 600 l/min (ANR, 0,7MPa)
Tamaño de conexión de 1/8 a 1
Fácil sustitución y espacio de mantenimiento necesario reducido
Opción de drenaje automático de tipo flotante.
Capacidad nominal de filtración de 0,01 µm
Caudal máximo de hasta 600 l/min (ANR, 0,7MPa)
Tamaño de conexión de 1/8 a 1
Fácil sustitución y espacio de mantenimiento necesario reducido
Opción de drenaje automático de tipo flotante.
AFD20-40-A, Nuevo tipo modular, Filtro submicrónico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 57x129x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 226 g |
| Tipo | mass pro 3/8 modular |
| Tasa de flujo volumétrico | 240 l/min |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días