Referencias
Base Protection:CA-B0440-BWA 41
Rubix:798922426000
fabricante:CA-B0440-BWA 41
EAN:8032790802283

Detalles de producto : ZAPATO T-41 B0440A MECHANIC S1 SRC
S1 SRC
EMPUÑADURA: Cuero velour y Lycra®
FORRO: SmellStop
PUNTA: Acero
SUELA: Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
Tallas disponibles: 36-48
EMPUÑADURA: Cuero velour y Lycra®
FORRO: SmellStop
PUNTA: Acero
SUELA: Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
Tallas disponibles: 36-48
Cualidades
•S1 SRC
SOLE: Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin
SOLE: Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | azul |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,32 € Sin IVA
/ unidad
86,30 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
41
