1391 50-MAZAS ANTIRREBOTE DE CAUCHO
Mazas sin rebote totalmente recubiertas de goma
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:1391 50
Rubix:798165245000
fabricante:013910150
EAN:8014230081458

Documentos
Detalles de producto : 1391 50-MAZAS ANTIRREBOTE DE CAUCHO
Mazas sin rebote totalmente recubiertas de goma
Cualidades
Mazas sin rebote totalmente recubiertas de goma
Aplicaciones
Herramientas de mano
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x115x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 913 g |
| Diámetro | 50 mm |
| Material | goma |
| Peso | 913 g |
| Longitud | 320 mm |
| Mango | goma |
| Anchura | 105 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,83 € Sin IVA
/ unidad
45,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
