BOTA T-41 B958-S3 [EX-MATAR TOP]

Matar Top B0958 zapatos altos de seguridad

Ver información técnica

Referencias

Base Protection:CA-B0958-CWE-41
Rubix:798745716000
fabricante:CA-B0958-CWE 41
EAN:8054633491157
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato41
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-41 B958-S3 [EX-MATAR TOP]


Parte superior acolchada para evitar la inflamación del tendón de Aquiles.
Lengüeta reforzada para proteger el pie del polvo. Exterior de microfibra hidrófuga.
Cubierta de TPU resistente a la abrasión.
Puntera fina no metálica:
- Espesor reducido: 35% menos que los estándares del mercado.
- Equipada con una banda protectora perfectamente preformada en la puntera, para evitar el riesgo de presión y lesiones en la parte superior de los dedos.
Norma: EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato41
Cañaalta
Colornegro
Material Principalmicrofibra
ESDsi
Impermeablesi
Categoría de seguridads3 src
Resistencia al deslizamientosi
69,11 Sin IVA
/ unidad
83,62 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

EU Talla del zapato

41