Referencias

Mecaline:864126
EAN:3660338185847
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura de brida23.6 mm
Materialacero inoxidable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto :


Estos manguitos de reparación están destinados a reparar ejes..
Contiene un manguito metálico y su casquillo de fijación..
Siga atentamente las instrucciones de la caja.

Cualidades

Acero inoxidable muy fino con excelente estado de la superficie, diseñado para aceptar el anillo de estanqueidad

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura de brida23.6 mm
Materialacero inoxidable
Longitud mínima11 mm
Longitud máxima20.05 mm