Referencias
SKF:99098
Rubix:000099098010
fabricante:504198
EAN:0085311041140


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura de brida | 7.95 mm |
| Material | acero resistente a la corrosión |
Detalles de producto : 99098
Manguito de reparación de ejes manguito de reparación de ejes, Speedi-Sleeve
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 261,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura de brida | 7.95 mm |
| Material | acero resistente a la corrosión |
| Longitud mínima | 25.56 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,06 € Sin IVA
/ unidad
44,84 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h