Referencias
Dichtomatik:67176711
Rubix:799072800000
fabricante:67176711


Resumen técnico
| Diámetro interior | 129.9 mm |
|---|---|
| Anchura de brida | 139.5 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : WSH 129,9X 139,5X 23,8 NG304
Para eje de manguito
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 310 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 129.9 mm |
| Anchura de brida | 139.5 mm |
| Material | acero |
| Longitud mínima | 19.1 mm |
| Longitud máxima | 23.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,98 € Sin IVA
/ unidad
111,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días