Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa de soldador
Manguito de soldador
MANGUITO T-U 251C JUBA
MANGUITO T-U 251C JUBA
Manguito 251C
Referencias
juba:
251C
rubix:
798405472000
Resumen técnico
Color
Otros
Tamaño
One size
Material Principal
Otros
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Certificado de conformidad
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : MANGUITO T-U 251C JUBA
Manguito serraje hasta el codo. 39 cm.
Información técnica
Atributos
Color
Otros
Tamaño
One size
Material Principal
Otros
Material
Serraje
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
23,11
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h