Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Neumática e hidráulica
Neumática
Accesorios neumáticos
Mangueras y tubos para neumática
Manguera en espiral para aplicaciones neumáticas
MANGUERA PARA AIRE 6,5X9,5X15 MTS. LAR-E150
MANGUERA PARA AIRE 6,5X9,5X15 MTS. LAR-E150
Mangueras extensibles en espiral
Referencias
larwind:
LAR-E150
rubix:
798503940000
ean:
8428403341506
Resumen técnico
Diámetro interior
6.5
mm
Longitud
15
m
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : MANGUERA PARA AIRE 6,5X9,5X15 MTS. LAR-E150
Manguera extensible en espiral PU 6,5 mm x 9,5 mm x 15 m
Información técnica
Atributos
Diámetro interior
6.5
mm
Longitud
15
m
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
46,61
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Crear PDF del producto