Mangueras compactas sin pelado de presión media
Diámetro interior | 6.3 mm |
---|---|
Área de temperatura | -40/100 °C |
Temperatura máx. | 100 °C |
Temperatura mín. | -40 °C |
Presión de servicio máx. | 280 bar |
Diámetro interior (pulgadas) | 1/4 '' |
Diámetro exterior (pulgadas) | 0,453 '' |
Diámetro exterior | 11.5 mm |
Radio de curva | 75 mm |
Material | Nitrile (NBR) (Tube);One High Tensile Steel Wire Braid Reinforcement;Synthetic Rubber (Cover) |
Entrega estimada (15) días