Manguera para agua
Diámetro interior | 19 mm |
---|---|
Longitud | 25 m |
Diámetro interior | 19 mm |
---|---|
Longitud | 25 m |
Aplicación | Riego |
Diámetro exterior | 24 mm |
Grosor del material | 2,4 mm |
Color | Amarillo |
Presión de servicio | 11 bar |
Material | PVC |
Presión antirrotura | 22 bar |
En stock; entrega ≈24/48h