Referencias
Kärcher:2.889-138.0
Rubix:799216299000
EAN:4054278256313



Detalles de producto : MANGUERA RECAMBIO ASPIRADOR NT 65/2
La manguera de succión de diámetro nominal DN 40 es ideal para su uso con aspiradoras húmedas y secas de Karcher. La manguera de 4 m de longitud se conecta al aparato mediante una conexión bayoneta 2.0 y a los accesorios mediante una conexión clip 2.0. Ambas conexiones 2.0 son compatibles con aspiradoras húmedas y secas del año modelo 2017.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 4 m |
|---|---|
| Tipo | manguera de succión |
| Modelo | 2.889 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,00 € Sin IVA
/ unidad
68,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días