Manguera de PVC trenzado de calidad alimentaria
Diámetro interior | 19 mm |
---|
Diámetro interior | 19 mm |
---|---|
Temperatura máx. | 70 °C |
Temperatura mín. | 20 °C |
Presión de servicio máx. | 15 bar |
Radio de curva | 60 mm |
Material | PVC with textile braid |
En stock; entrega ≈24/48h