MANGUERA DE GOMA PARA GAS DIAM.6,3X12 JUMELE NFT 25M

Manguera de goma para gas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:858529
Rubix:798964406000
EAN:3660338151507
RUBBER GAS HOSE  DIAM.6,3X12

Resumen técnico

Tipomanguera de soldadura doble
Diámetro6.3 mm
Gasoxígeno
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MANGUERA DE GOMA PARA GAS DIAM.6,3X12 JUMELE NFT 25M


En cumplimiento de la norma EN559 (la fecha indicada en la tubería es la fecha de fabricación)

Información técnica


Atributos
Tipomanguera de soldadura doble
Diámetro6.3 mm
Gasoxígeno
Colorazul
Presión de servicio10 bar
Longitud25 m
130,25 Sin IVA
/ 25 MTR
157,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tipo

Diámetro

Gas

Color