Manguera de alta presión - 580N
Diámetro interior | 19 mm |
---|---|
Presión de servicio máx. | 155 bar |
Diámetro interior | 19 mm |
---|---|
Presión de servicio máx. | 155 bar |
Temperatura máx. | 100 °C |
Temperatura mín. | -40 °C |
Diámetro interior (pulgadas) | 3/4 '' |
Diámetro exterior (pulgadas) | 1,15 '' |
Diámetro exterior | 29.2 mm |
Radio de curva | 203 mm |
Material | Poliuretano (cubierta de la manguera), Nylon (tubo interior), Fibra (refuerzo de la manguera) |
En stock; entrega ≈24/48h