MANGUERA 6.390-025.0 10 MT

Manguera de alta presión 10 m DN8 con conector AVS para pistola de gatillo

Ver información técnica

Referencias

Kärcher:6.390-025.0
Rubix:798419009000
fabricante:6.390-025.0
EAN:4002667205527
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : MANGUERA 6.390-025.0 10 MT


Manguera de alta presión (M 22 x 1.5). Dispositivo AVS patentado en el mango de la pistola de gatillo y conexión manual. El modelo "longlife" ofrece un doble blindaje de acero y una resistente funda de caucho para una mayor vida útil.

Cualidades

Protección contra el plegado.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)380x380x70 mm
Peso neto2300 g
Longitud10 m
Para modelohd 6/15 c plus *eu
142,00 € Sin IVA
/ unidad
171,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días