Referencias
Pferd Tools:FH 4-100
Rubix:798894677000
fabricante:12617240
EAN:4007220535769

Documentos
Detalles de producto : MANGO PLAS.ERGONOMICO LIMAS FH 4-100
El programa de mangos para limas de PFERD incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas.
Mango ergonómico para un trabajo cómodo y seguro.
Mango ergonómico para un trabajo cómodo y seguro.
Mango ergonómico FH4 115 mm para longitudes de lima 200-250 mm (100)
Cualidades
Protegen las manos de esquinas y cantos vivos.
Forma ergonómica con agarre óptimo.
Las limas no ruedan.
Exterior de plástico blanco con pieza interior dura y estable.
Sin plastificante.
Forma ergonómica con agarre óptimo.
Las limas no ruedan.
Exterior de plástico blanco con pieza interior dura y estable.
Sin plastificante.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 115 mm |
|---|---|
| Modelo | fh 4-100 |
| Tipo | ergonomic file handle |
| Número de elementos | 100 |
| Material | plastic (outside) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,38 € Sin IVA
/ unidad
4,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
