FH 3-10 MANGOS ERGONOMICOS PAR A LIMAS
Mangos de plástico para limas de taller FH
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:FH 3-10
Rubix:798254363000
fabricante:12617130
EAN:4007220535738

Detalles de producto : FH 3-10 MANGOS ERGONOMICOS PAR A LIMAS
Ventajas: empuñadura óptima, forma ergonómica, plástico exterior blando con parte interior dura, estable, superficies de contacto grandes, redondeadas. Máxima seguridad en el trabajo, ya que protege la mano de cantos y esquinas vivos, y la unión angular impide que rueden las limas
MANGO PLÁS.ERGONÓMICO LIMAS FH 3-10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Modelo | fh 3-10 |
| Tipo | para todo tipo de cerdas |
| Número de elementos | 10 |
| Material | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,00 € Sin IVA
/ unidad
3,63 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
