MANGO RASTRILLOS M 952
Mango de madera certificada FSC barnizada de primera calidad / M952
Ver información técnicaReferencias
Bellota:M 952
Rubix:798499948000

Detalles de producto : MANGO RASTRILLOS M 952
Mango de madera barnizada para rastrillo con certificado FSC®, que garantiza que la madera utilizada proviene 100% de montes aprovechados de forma responsable. Estos mangos son de madera de primera calidad, ligeros y agradables al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre.
Mango de madera con certificado FSC para Rastrillos / M 952
Cualidades
Mango de madera con certificado FSC®. La madera proviene 100% de montes aprovechados responsablemente.
Acabado perfecto. Mango de madera de primera calidad. Barnizado, ligero y de tacto suave.
El diseño y la comodidad no están reñidos. Diseño ergonómico adaptado a la geometría de la herramienta.
Acabado perfecto. Mango de madera de primera calidad. Barnizado, ligero y de tacto suave.
El diseño y la comodidad no están reñidos. Diseño ergonómico adaptado a la geometría de la herramienta.
Aplicaciones
Para recoger hojas, heno, césped cortado
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1200 mm |
|---|---|
| Tipo | mango de madera |
| Número de elementos | 12 |
| Diámetro | 28 mm |
| Material | madera |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,38 € Sin IVA
/ unidad
10,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
