Referencias
SKF:99353
Rubix:798104846000
fabricante:504038
EAN:0085311042536


Resumen técnico
| Diámetro interior | 89.99 mm |
|---|---|
| Anchura de brida | 13.36 mm |
| Material | acero resistente a la corrosión |
Detalles de producto : CR 99353
Manguito de reparación de ejes manguito de reparación de ejes, Speedi-sleeve
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 194,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 89.99 mm |
| Anchura de brida | 13.36 mm |
| Material | acero resistente a la corrosión |
| Longitud mínima | 90.55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,24 € Sin IVA
/ unidad
74,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días