Referencias
SKF:99315
Rubix:000099315010
fabricante:504063
EAN:0085311042345


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura de brida | 21.01 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : CR 99315
Manguito de reparación de ejes manguito de reparación de ejes, Speedi-sleeve
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 122,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Anchura de brida | 21.01 mm |
| Material | acero |
| Longitud mínima | 79.908 mm |
| Longitud máxima | 80.086 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,73 € Sin IVA
/ unidad
65,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días