KQ2LU06-01AP

Male Branch Connector - KQ2LU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2LU06-01AP
Rubix:799246455000
fabricante:KQ2LU06-01AP
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604, pbt
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2LU06-01AP


One-touch fitting, a general purpose PBT material Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16 Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2 Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C With sealant.

Cualidades

Male branch connector. Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12. Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 16 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,83 Sin IVA
/ unidad
7,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días