ZAPATO T-44 78340 BLACK, MAGNI EVO LOW BOA S7S HT
Magni Evolution Low Boa S7L HT
Ver información técnicaReferencias
Helly Hansen:78340_994-44
Rubix:799221682000
EAN:7040058775478



Detalles de producto : ZAPATO T-44 78340 BLACK, MAGNI EVO LOW BOA S7S HT
Magni Evolution mejora lo mejor aún más con la última HH DUAL-STRIDE Technology en la entresuela, que ofrece la combinación óptima de amortiguación, estabilidad y retorno de energía. La parte superior está diseñada con un ajuste ergonómico que se adapta al contorno de su pie y proporciona comodidad durante todo el día, mientras que la membrana HellyTech impermeable y transpirable le mantiene seco y protegido. También utilizamos nuestros materiales de forro transpirables y que evacuan la humedad, fabricados con al menos 50% de contenido reciclado.Membrana impermeable HellyTech.Refuerzo de puntera moldeado en TPU.Recubrimiento moldeado del talón.Detalles reflectantes.BOA Fit System – L6.Ojalera asimétrica que se adapta al contorno de su pie para un ajuste ergonómico.Forro de malla aireada, transpirable y que evacua la humedad, hecho con 50% de contenido reciclado.Puntera de seguridad de aluminio.Protección contra la penetración de clavos sin metal.Ajuste ancho.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,00 € Sin IVA
/ unidad
228,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
44
