Macho métrico - helicoidal - hss
Roscado | Métrico |
---|---|
Diámetro de rosca | 10 mm |
Rosca | 1,5 mm |
Ángulo de hélice | 40 ° |
Longitud total | 100 mm |
Material del cuerpo | HSS |
Revestimiento | No |
Tolerancia | 6H |
Diámetro de cola | 10 mm |
Adaptador de llave cuadrada | 8 mm |
Material | Acero / Hierro fundido |
Norma DIN | DIN 371 |
Longitud, capacidad | 14 mm |
Entrega estimada (15) días