MACHO DE ROSCAR MÉTRICO - RECTO - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES
Roscado | Métrico |
---|---|
Diámetro de rosca | 3 mm |
Rosca | 0,5 mm |
Longitud total | 56 mm |
Material del cuerpo | HSS-E |
Revestimiento | Vaporizado |
Tolerancia | 6H |
Diámetro de cola | 3.5 mm |
Adaptador de llave cuadrada | 2,7 mm |
Material | Aceros / No ferrosos / Hierro fundido / Acero inoxidable |
Norma DIN | DIN 371 |
Longitud, capacidad | 18 mm |
En stock; entrega ≈24/48h