Macho de roscar métrico - helicoidal hsse - 3 % vanadio - materias múltiples
Roscado | Métrico |
---|---|
Diámetro de rosca | 12 mm |
Rosca | 1,75 mm |
Ángulo de hélice | 40 ° |
Longitud total | 110 mm |
Material del cuerpo | HSS-E |
Revestimiento | Vaporizado |
Tolerancia | 6H |
Diámetro de cola | 9 mm |
Adaptador de llave cuadrada | 7 mm |
Material | Aceros / No ferrosos / Hierro fundido / Acero inoxidable |
Norma DIN | DIN 376 |
Longitud, capacidad | 18 mm |
En stock; entrega ≈24/48h