Macho de roscar a máquina de acero inoxidable con canales helicoidales 35° hss-e steam
Roscado | Métrica |
---|---|
Diámetro de rosca | 8 mm |
Rosca | 1,25 mm |
Ángulo de hélice | 35 ° |
Longitud total | 90 mm |
Material del cuerpo | HSS-E |
Revestimiento | STEAM |
Tolerancia | 6H |
Diámetro de perforación | 6.8 mm |
Diámetro de cola | 8 mm |
Adaptador de llave cuadrada | 6,2 mm |
Norma DIN | DIN 371 |
Longitud, capacidad | 12 mm |
Entrega estimada (15) días