Macho de roscar a máquina con canales helicoidales 35° hss-e
Roscado | Métrica |
---|---|
Diámetro de rosca | 10 mm |
Rosca | 1,5 mm |
Ángulo de hélice | 35 ° |
Longitud total | 100 mm |
Material del cuerpo | HSS-E |
Revestimiento | No |
Tolerancia | 6H |
Diámetro de perforación | 8.5 mm |
Diámetro de cola | 10 mm |
Adaptador de llave cuadrada | 8 mm |
Norma DIN | DIN 371 |
Longitud, capacidad | 14 mm |
Entrega estimada (15) días