Maceta española con mango de fibra carbono para abrir rozas / 5308CF
Sección | 45 mm |
---|---|
Longitud de cabezal | 123 mm |
Longitud | 270 mm |
Sección | 45 mm |
---|---|
Longitud de cabezal | 123 mm |
Longitud | 270 mm |
Mango | Oval |
Peso | 1150 g |
Anchura | 123 mm |
Material | Acero forjado |
En stock; entrega ≈24/48h