LUPA C/ESCALA DE PRECISION 10XA D23 MM

Lupa con escala de precisión

Ver información técnica

Referencias

Eschenbach:115410
Rubix:799291417000
fabricante:115410
EAN:4026158054333
brand logo

Resumen técnico

Tipolupa c/escala de precision 10xa d23 mm

Detalles de producto : LUPA C/ESCALA DE PRECISION 10XA D23 MM


Lupa de precisión graduada

Características: Lente de silicato acromático para imágenes nítidas y sin distorsiones, con carcasa de poliamida reforzada con fibra de vidrio, enfoque mediante anillo. Escalas de medición intercambiables para diferentes aplicaciones. Se suministra con escala estándar, en maletín de plástico.
Precision scale magnifer 10x A D 2 m

Información técnica


Atributos
Tipolupa c/escala de precision 10xa d23 mm
138,00 € Sin IVA
/ unidad
166,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días