Referencias

SMC:AL30-F03-D
Rubix:799102981000
fabricante:AL30-F03-D
brand logo

Resumen técnico

Materialpolicarbonato
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Tasa de flujo volumétrico8000 l/min

Documentos

Detalles de producto : AL30-F03-D


El lubricador de estilo modular de la serie AL proporciona una lubricación precisa de los equipos aguas abajo. La tasa de caída de aceite es ajustable en función de los requisitos del equipo. El diseño modular AL permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.

Cualidades

-Mejora de la operatividad
Aumento de la capacidad gracias a la reducción del grosor de la caja de resina.

Información técnica


Atributos
Materialpolicarbonato
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Tasa de flujo volumétrico8000 l/min
40,19 € Sin IVA
/ unidad
48,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días