8739690 E 248 H-25 - MANGO DE RECAMBIO DE NOGAL 280 MM
Lossen mango de Hickory E 248 H
Ver información técnicaReferencias
Gedore:E 248 H-25
Rubix:798177845000
fabricante:8739690
EAN:4010883873963

Detalles de producto : 8739690 E 248 H-25 - MANGO DE RECAMBIO DE NOGAL 280 MM
Mango con forma ergonómica, hecho de madera de Hickory de alta calidad. Extremadamente resistente a la flexión y casi irrompible.
Mango de repuesto de Hickory 280 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62 g |
|---|---|
| Material | madera de hickory |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 62 g |
| Para modelo | 248 h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,98 € Sin IVA
/ unidad
8,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
