8589430 E 600 E-500 - MANGO DE RECAMBIO DE FRESNO 320 MM
Mango individual Rotband-Plus Fresno E 600 E
Ver información técnicaReferencias
Gedore:E 600 E-500
Rubix:798178646000
fabricante:8589430
EAN:4010883858946

Detalles de producto : 8589430 E 600 E-500 - MANGO DE RECAMBIO DE FRESNO 320 MM
Mango de fresno doblemente curvado DIN 5111, con funda protectora de acero endurecido adicional para el mango, cuña anular, placa de seguridad y tornillo de madera, con este mango de madera normalizado DIN 5111 cualquier cabeza de martillo DIN puede convertirse en un martillo ROTBAND-PLUS. Así se hace: introduzca el mango hasta la funda en la cabeza del martillo. Introduzca la cuña anular en el orificio previsto. Fije la placa de seguridad en la cabeza del martillo con el tornillo.
Mango de fresno con doble curvatura DIN 5111, con casquillo protector del mango de acero endurecido adicional, cuña anular, placa de seguridad y tornillo de madera, con este mango de madera normalizado DIN 5111 se puede convertir cualquier cabeza de martillo DIN en un martillo ROTBAND-PLUS, Así se hace: Introducir el mango hasta el casquillo en la cabeza del martillo golpeándolo. Clavar la cuña anular en el orificio previsto. Apretar la placa de seguridad con el tornillo en la cabeza del martillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 185 g |
|---|---|
| Material | madera de fresno (esche/ash) |
| Longitud | 320 mm |
| Peso | 185 g |
| Para modelo | voor ingenieurshamers (din 5111) – rotband-plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,65 € Sin IVA
/ unidad
11,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
